!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Matériau
Force de tirage max.
Épaisseur
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Diamètre
Diamètre de trou
Taille de taraud
Température de stabilité
Comprend

Aimants en AlNiCo

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

142 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ECLIPSE
  • AIMANTS À BOUTONS,TRACTION MAX 1,5 LB,1022 ° F,1/2 X 0,500 X 0,375 X 1/2 PO,0.177 PO,ALNICO 5
  • N° article ECLE821
  • N° de modèle du manufacturier E821
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet aimant bouton est fabriqué en matériau aimanté Alnico Five. Il s'agit d'un aimant cylindrique avec des pôles dans un plan et a une traction maximale de 1.5 lb. Il a une température de stabilité de 1 022 F, un diamètre d'alésage de 0.177 po et un taraud de 0.16 à 0.28 po. Il est fabriqué en matériau aimanté Alnico five. Il mesure 1/2 po longueur x 0.500 po largeur x 0.375 po hauteur x 1/2 po diamètre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • ECLIPSE
  • AIMANT À POT PROFOND,TRACTION MAX DE 5,8 LB,0,689 X 0,689 X 0,629 PO,0,689 PO DE DIA,ALNICO/AC
  • N° article ECL831NF
  • N° de modèle du manufacturier 831NF
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet électroaimant profond alnico est cylindrique permanent et est assemblé concentriquement dans un pot en acier. Il a une traction maximale de 5.8 lb, une température de stabilité de 428 °F et un taraud de taille 10 UNF. Il mesure 0.689 x 0.689 x 0.629 po et a un diamètre extérieur de 0.689 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ECLIPSE
  • AIMANT À POT PROFOND,TRACTION MAX 8,8 LB,10 UNF,0,807 X 0,807 X 0,748 X 0,807 PO,ALNICO 5,AC DOUX
  • N° article ECL832NF
  • N° de modèle du manufacturier 832NF
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet électroaimant profond est composé d'un matériau magnétique Alnico five et d'acier doux. Il a une traction maximale de 8.8 lb. Il mesure 0.807 po longueur x 0.807 po largeur x 0.748 po hauteur x 0.807 po diamètre et a un taraud de taille 10 UNF. Il a un diamètre d'alésage fileté de 10 UNF et une température de stabilité de 428 F. Il est principalement utilisé pour les applications d'ancrage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GENERAL
  • MAGNÉTISEUR/DÉMAGNÉTISEUR,TOURNEVIS,PINCE À ÉPILER,MÈCHES À OUTILS,2 X 2 X 1 1/8 PO,AC
  • N° article GTL3601
  • N° de modèle du manufacturier 3601
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce magnétiseur/démagnétiseur peut être utilisé avec des tournevis, des pincettes, des embouts et d'autres objets en acier. Il démagnétise les outils destinés à être utilisés en électronique. Il mesure 2 po longueur x 2 po largeur x 1 1/8 po hauteur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48