AIMANT COUPE CERAMIQUE 95LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AIMANT COUPE CERAMIQUE 95LB

MAG-MATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MGNMX3000
  • N° de modèle du manufacturier MX3000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31380000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • Article Aimant de fixation
  • Matériau Céramique
  • Longueur hors tout 7/16 po
  • Épaisseur 0,438 po
  • Largeur hors tout 3-3/16 po
  • Diamètre 3-3/16 po
  • Diamètre de trou 9/32"
  • Température de stabilité 300 Degrees F
  • Force de tirage max. 95 lb