!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAMASSEUR MAGN DE POCHE 2,5LB

RAMASSEUR MAGN DE POCHE 2,5LB

MAG-MATE

RAMASSEUR MAGN DE POCHE 2,5LB close
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
RAMASSEUR MAGN DE POCHE 2,5LB

RAMASSEUR MAGN DE POCHE 2,5LB

MAG-MATE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,95 $ / CHAQUE
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
  • N° article MGN906
  • N° de modèle du manufacturier 906
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Outil magnétique de la taille d'un stylo, la pince garde l'aimant fermement dans la poche
  • Force de tirage max. 5 lb
  • Longueur hors tout 6 po
  • Diamètre 5/16 po
  • Comprend Attache de poche
  • Matériau Aimant à base de terres rares
  • Épaisseur 5/16 po
  • Largeur hors tout 5/16 po
  • Température de stabilité 180 Degrees F