AIMANT COUPE AVEC BOULON 22LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AIMANT COUPE AVEC BOULON 22LB

MAG-MATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MGNMX1500B
  • N° de modèle du manufacturier MX1500B
  • N° de classification normalisée des produits et services 31380000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Boulon n Degrees 8-32, (2) écrous
  • Article Aimant de fixation
  • Matériau Céramique
  • Longueur hors tout 1-3/8 po
  • Largeur hors tout 1-13/32 po
  • Diamètre 1-13/32 po
  • Épaisseur 0,281 po
  • Température de stabilité 300 Degrees F
  • Force de tirage max. 22 lb
  • Taille de taraud Boulon n Degrees 6-32