AIMANT CLIP INOXYDABLE 22LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AIMANT CLIP INOXYDABLE 22LB

MAG-MATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MGNMX1500SS01
  • N° de modèle du manufacturier MX1500SS01
  • N° de classification normalisée des produits et services 31380000
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Plated, low profile, cup magnets with clamps are ideal for holding tools, cans, markers and more. Heat resistant up to 300 degrees F (148 degrees C).

Spécifications techniques

  • Comprend Pince en acier inoxydable
  • Matériau Acier inoxydable
  • Article Aimant avec pince
  • Force de tirage max. 22 lb
  • Longueur hors tout 1-29/32 po
  • Température de stabilité 300 Degrees F
  • Largeur hors tout 1-13/32 po
  • Épaisseur 0,281 po
  • Diamètre 1-13/32 po