!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Article
Pour série d'imprimantes
Capacité d'impression en couleurs

Imprimantes étiqueteuses

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

43 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BRADY
  • TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB
  • N° article BDYS3100W-GHS-KIT
  • N° de modèle du manufacturier S3100W-GHS-KIT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse imprmnt S3100 série BBP31 comprend un trousse frntr p/conformité en matière de sécurité et est utilisé p/créer des ID SGH et chimiques. Cette imprmnt monoch de 300 ppp a un écrn tact coul et une largeur de bande max 4 1/4 po, une vitesse d'impression de 3 po p/s, une gamme de polices de 4 à 350, et un poids de 15,6 lb. Utilisation seule ou a/un PC et prend en charge les étqt continues ou découpées à l'emporte-pièce. Connexion par Ethernet, USB ou Wi-Fi avec une garant

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY
  • TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB
  • N° article BDYS3100W-SAFE-KIT
  • N° de modèle du manufacturier S3100W-SAFE-KIT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse imprmnt BBP31 série S3100 comprend un trousse de fourniture de conformité de sécurité et est utilisé p/créer une identification de sécurité et de maintenance. Cette imprmnt monoch de 300ppp a un écrn tact coul et une largeur de bande max 4 1/4pos, une vitesse d'impression 3pos p/s, une gamme de polices 4-350, et un poids 15,6lb. Utilisation seule ou a/PC et prend en charge les étqt continues ou découpées à l'emporte-pièce. Connexion par Ethernet, USB ou Wi-Fi et garan

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY
  • TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB
  • N° article BDYS3100W-PIPE-KIT
  • N° de modèle du manufacturier S3100W-PIPE-KIT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse imprmnt S3100 série BBP31 comprend un trousse frntr p/ l'identification des tuyaux et sert à créer des marqueurs de tuyaux. Cette imprmnt monoch de 300 ppp est dotée écrn tact coul et a une largeur de bande max de 4 1/4 po, une vitesse d'impression de 3 po p/s, une gamme de polices de 4 à 350, et un poids de 15,6 lb. Utilisation seule ou a/un PC et prend en charge les étqt continues ou découpées à l'emporte-pièce. Connexion par Ethernet, USB ou Wi-Fi avec une garantie de