IMPRIMANTE BBP85 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

IMPRIMANTE BBP85

BRADY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BDY132741
  • N° de modèle du manufacturier BBP85
  • N° de classification normalisée des produits et services 43212108
  • PAGE DU CATALOGUE # 2263
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Imprimante d'étiquettes à thermotransfer BBP85, documentation sur CD, pilote sur CD, cordon d'alimentation, câble USB, guide de démarrage rapide, trousse de nettoyage
  • Pour série d'imprimantes BBP85
  • Résolution de tête d'impression 300 ppp
  • Affichage d'imprimante Écran tactile couleur
  • Connectivité d'imprimante USB, Ethernet
  • Formats d'étiquette supportés En continu, coupées à la forme
  • Impression autonome/Ordinateur requis Impression autonome ou avec ordinateur
  • Compatibilité de logiciels d'impression BRADY Workstation, MarkWare
  • Options d'alimentation d'imprimante Adaptateur CA
  • Capacité d'impression en couleurs Polychrome
  • Vitesse d'impression maximale 1,0 po/sec
  • Application Arc Flash Labels, Equipment ID, GHS and Chemical Labels, Glow in the Dark Labels, Large Labels for Signs, Lean/5S Labeling, Panel Labeling, Reflective Labels, Roll Form Pipe Markers, Warning Labels
  • Largeur de ruban max. 10 po
  • Article Desktop Label Printer
  • Caractéristiques 4" to 10" Wide Labels, Multi-Color Print, Touch-Screen Interface, Automatic Label Setup, Built-In Label Design Applications, 300 Symbols, Hundreds of Pictograms and 3 Barcode Symbologies Included, 11 International Operating Languages, 8 Materials, Indoor/
  • Garantie 5 ans
  • Type de trousse d'imprimante Imprimante d'étiquette