!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
WAGON TRUCK,LIP EDGE,30X48,CAP 2000

WAGON TRUCK,LIP EDGE,30X48,CAP 2000

APPROVED VENDOR

WAGON TRUCK,LIP EDGE,30X48,CAP 2000 close
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
WAGON TRUCK,LIP EDGE,30X48,CAP 2000

WAGON TRUCK,LIP EDGE,30X48,CAP 2000

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 908,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM26Y470
  • N° de modèle du manufacturier 26Y470
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 150.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot de transport
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Matériau de plateau Acier
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Style de lèvre Sur quatre côtés
  • Nombre de plates-formes 1
  • Hauteur hors tout 17 po
  • Largeur hors tout 30 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Largeur de plate-forme 30"
  • Construction de la plateforme Solide
  • Hauteur de plate-forme 16-1/2"
  • Type de manche/poignée Style T
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Couleur Rouge
  • Longueur hors tout 50 po
  • Type de roue/meule Pneumatique