!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTE DE TRAVAIL,HOMME,7,BRUN,PAIRE

BOTTE DE TRAVAIL,HOMME,7,BRUN,PAIRE

TERRA

BOTTE DE TRAVAIL,HOMME,7,BRUN,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE DE TRAVAIL,HOMME,7,BRUN,PAIRE

BOTTE DE TRAVAIL,HOMME,7,BRUN,PAIRE

TERRA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 235,19 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article TER4TCCBN7
  • N° de modèle du manufacturier 4TCCBN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Botte de travail
  • Conforme aux normes ASTM ASTM F2413
  • Couleur Brun
  • Tige non métallique Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Isolation Non
  • Hydrofuge Oui
  • Matériau de doublure Cleanfeet
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Hauteur de botte 10 po
  • Norme de chassure CSA CSA Z195-14 catégorie 1
  • Résistance à la chaleur Oui
  • Style de talon Délimité
  • Critères de sécurité Antidérapant, résistant aux perforations, résistant aux chocs électriques, résistant à l'acide, résistant à l'huile
  • Degré de résistance au glissement (valeurs résultant du test SATRA) Tuile résistante à l'acide (sec): 0.99, tuile résistante à l'acide (humide): 0.68
  • Style de bout Rond
  • Matériau de tige Cuir
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Protège-pied Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Genre Hommes
  • Entièrement non métallique Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Taille 7
  • n° de style 4TCCBN
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Meilleure
  • Pour traction extérieure Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Forme d'embout Rond
  • Matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de chaussure Botte de travail
  • Hauteur de talon 5/8 po
  • Style du protège-pied Interne
  • Résistance au glissement Oui
  • Normes CSA classe 1
  • Type de bout Aluminium
  • Couleur de la tige Brun
  • Type d'étanchéité Membrane

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande