!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GRILLE PROTECT. POUR LAMPE GR.HAUT.

GRILLE PROTECT. POUR LAMPE GR.HAUT.

LITHONIA LIGHTING

GRILLE PROTECT. POUR LAMPE GR.HAUT. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRILLE PROTECT. POUR LAMPE GR.HAUT.

GRILLE PROTECT. POUR LAMPE GR.HAUT.

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR201HT4
  • N° de modèle du manufacturier WGIBZ14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Grille protectrice
  • Longueur hors tout 48 1/8 po
  • Hauteur hors tout 2 3/8 po
  • Matériau Acier
  • Couleur Blanc
  • Normes Certification CSA
  • À utiliser avec 23YY41, 23YY43, 23YY47, 23YY48, 23YY49
  • Largeur hors tout 13 1/4 po
  • Calibre Cal. 22
  • Finition Aluminium
  • Comprend Agrafes

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande