!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
WELD NUT,10-24,5/8 X 7/16 IN,PK 10

WELD NUT,10-24,5/8 X 7/16 IN,PK 10

APPROVED VENDOR

WELD NUT,10-24,5/8 X 7/16 IN,PK 10 close
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
WELD NUT,10-24,5/8 X 7/16 IN,PK 10

WELD NUT,10-24,5/8 X 7/16 IN,PK 10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,07 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1LAE6
  • N° de modèle du manufacturier 1LAE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161731
  • PAGE DU CATALOGUE # 1650
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Écrou à souder
  • Finition Lisse
  • Largeur de la base 7/16 po
  • Système de mesure Pouce
  • Type de filetage UNC
  • Matériau Acier inoxydable 18-8
  • Taille de filetage 10-24
  • Longueur de la base 5/8"