!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,3/4PO

ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,3/4PO

ASCO

ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,3/4PO close
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
ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,3/4PO

ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,3/4PO

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 487,30 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG20HP43
  • N° de modèle du manufacturier K212A043S0100F0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne solénoïde
  • Nb de voies et positions (vannes) 2 voies/2 positions
  • Média (vannes) Eau
  • Pression différentielle de service min. 5 lb/po²
  • Classification environnementale (vannes) Intérieur, extérieur, lavage à grande eau
  • Coefficient de volume 7,00
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Diamètre d'orifice 3/4 po
  • Hz 50 à 60
  • Puissance (W) 6,3
  • Connexions électriques DIN
  • Longueur hors tout 4-51/64 po
  • Largeur hors tout 2-39/64 po
  • Application Conditionnement et purification de l'eau
  • Conformité UL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
  • Groupe (vannes électromagnétiques) Vanne électromagnétique en plastique
  • Configuration de vanne Normalement fermée
  • Taille de tuyau (vannes) 3/4 po
  • Pression différentielle max, eau 150 lb/po²
  • Tension (V) 120 VCA à 60 Hz, 110 VCA à 50 Hz
  • Matériau du corps (vannes) Polymide, éther de polyphénylène
  • Matériau du joint (vannes) Santoprene
  • Pression d'eau limite 150 lb/po²
  • Fonctionnement Tourner et verrouiller/tourner et verrouiller
  • Boîtier de serpentin Étanche
  • Classe NEMA 4X
  • Température de fluide max. 180 Degrees F
  • Hauteur hors tout 3-39/64 po
  • Normes NSF