!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,1/2PO

ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,1/2PO

ASCO

ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,1/2PO close
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
ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,1/2PO

ROBINET,PPE,POLYMIDE,2 VOIES/2 POS,1/2PO

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 406,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG20HP10
  • N° de modèle du manufacturier 8212A019L1100F1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne solénoïde
  • Nb de voies et positions (vannes) 2 voies/2 positions
  • Média (vannes) Eau
  • Pression différentielle de service min. 5 lb/po²
  • Classification environnementale (vannes) Intérieur, extérieur, lavage à grande eau
  • Coefficient de volume 4,50
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Diamètre d'orifice 3/4 po
  • Hz 50 à 60
  • Puissance (W) 6,9
  • Connexions électriques Bobine à base de plomb avec adaptateur de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Longueur hors tout 4-29/32 po
  • Largeur hors tout 2-5/8 po
  • Application Conditionnement et purification de l'eau
  • Conformité UL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
  • Groupe (vannes électromagnétiques) Vanne électromagnétique en plastique
  • Configuration de vanne Normalement fermée
  • Taille de tuyau (vannes) 1/2 po
  • Pression différentielle max, eau 150 lb/po²
  • Tension (V) 24 VCC
  • Matériau du corps (vannes) Polymide, éther de polyphénylène
  • Matériau du joint (vannes) Santoprene
  • Pression d'eau limite 150 lb/po²
  • Fonctionnement Filet NPT
  • Boîtier de serpentin Étanche
  • Classe NEMA 4X
  • Température de fluide max. 180 Degrees F
  • Hauteur hors tout 3-19/64 po
  • Normes NSF