!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ELCTRVALVE,PP,2VOIE/2PSTN,FRME NRMLMNT

ELCTRVALVE,PP,2VOIE/2PSTN,FRME NRMLMNT

PLAST-O-MATIC

ELCTRVALVE,PP,2VOIE/2PSTN,FRME NRMLMNT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELCTRVALVE,PP,2VOIE/2PSTN,FRME NRMLMNT

ELCTRVALVE,PP,2VOIE/2PSTN,FRME NRMLMNT

PLAST-O-MATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 110,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG11K461
  • N° de modèle du manufacturier EAST4V6W11-PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.19 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne électromagnétique
  • Nb de voies et positions (vannes) 2 voies/2 positions
  • Média (vannes) Acides, bases, chlore, ultrapure
  • Pression différentielle de service min. 0 lb/po²
  • Classification environnementale (vannes) Intérieur, extérieur
  • Coefficient de volume 0,50
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Pression d'eau limite 140 lb/po²
  • Fonctionnement Action directe
  • Connexions électriques DIN
  • Longueur hors tout 2-3/16 po
  • Largeur hors tout 2-3/16 po
  • Application Pour une utilisation dans des applications de service sévère avec la plupart des liquides, y compris les acides, les caustiques, les solutions de chlore, les solvants et les fluides ultra-purs.
  • Groupe (vannes électromagnétiques) Vanne électromagnétique en plastique
  • Configuration de vanne Normalement fermée
  • Taille de tuyau (vannes) 1/2 po
  • Pression différentielle max, eau 0
  • Tension (V) 120 VCA
  • Matériau du corps (vannes) Polypropylène
  • Diamètre d'orifice 3/16 po
  • Hz 60
  • Boîtier de serpentin Étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Classe NEMA 4X
  • Température de fluide max. 180 Degrees F
  • Hauteur hors tout 4-9/16 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande