!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BC CHARIOT 2-TABLETTES PROFOND(NOIR

BC CHARIOT 2-TABLETTES PROFOND(NOIR

METRO

BC CHARIOT 2-TABLETTES PROFOND(NOIR close
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
BC CHARIOT 2-TABLETTES PROFOND(NOIR

BC CHARIOT 2-TABLETTES PROFOND(NOIR

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 626,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article MPWBC2636-2DBL
  • N° de modèle du manufacturier BC2636-2DBL
  • N° de classification normalisée des produits et services 48101915
  • PAGE DU CATALOGUE # 910
  • Poids à l’expédition 38.34 lb

Spécifications techniques

  • Nb de tablettes 2
  • Hauteur du rebord 2-3/4"
  • Longueur de tablette 36"
  • Hauteur d'étagère supérieure 34 po
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 24 po
  • Hauteur de manche/poignée 35-1/2 po
  • Hauteur hors tout 33-1/4 po
  • Largeur hors tout 26 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Matériau de tablette PE haute densité
  • Crans ajustables 1 po
  • Matériau de jambe Placage de chrome
  • Style de lèvre Sur quatre côtés
  • Capacité de charge 300 lb
  • Largeur de tablette 26"
  • Distance entre tablettes 24"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 24 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Longueur hors tout 36 po
  • Prises électriques incluses Non
  • Ajustement de l'étagère Ajustable
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Couleur de jambe Argent
  • Couleur de tablette Noir

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .