!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT UTILITAIRE,CHROM,38X24X38,2 ETAG

CHARIOT UTILITAIRE,CHROM,38X24X38,2 ETAG

METRO

CHARIOT UTILITAIRE,CHROM,38X24X38,2 ETAG close
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
CHARIOT UTILITAIRE,CHROM,38X24X38,2 ETAG

CHARIOT UTILITAIRE,CHROM,38X24X38,2 ETAG

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 450,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article MPWMW611
  • N° de modèle du manufacturier MW611
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot utilitaire
  • Nb de tablettes 2
  • Longueur de tablette 36 po
  • Hauteur d'étagère supérieure 38 po
  • Matériau Acier
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de roulette Standard
  • Sculpture/matériau de la roulette Caoutchouc
  • Distance entre tablettes 21 po
  • Style de lèvre Sur quatre côtés
  • Pliable Non
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Série Série MW
  • Capacité de tablette 187,5 lb
  • Longueur hors tout 38 po
  • Lo x La x H totale 38 po x 24 po x 39 po
  • Capacité de charge 375 lb
  • Largeur de tablette 24 po
  • Hauteur de la lèvre de l'étagère 1/4 po
  • Hauteur de la lèvre de l'étagère supérieure 1/4 po
  • Finition Chrome
  • Couleur Argent
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Configuration de la roulette/roue (4) pivotantes
  • Type de manche/poignée (2) surélevées
  • Orientation de l'étagère Plate
  • Crans ajustables 1 po
  • Comprend Chariot utilitaire avec étagères en plastique à rebord peu profond. Comprend 2 étagères en fil métallique chromé et des pare-chocs circulaires.
  • Ajustement de l'étagère Ajustable
  • Hauteur hors tout 39 po
  • Largeur hors tout 24 po

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .