!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT TACTIQUE,M,VERT,PAIRE

GANT TACTIQUE,M,VERT,PAIRE

IRONCLAD

GANT TACTIQUE,M,VERT,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT TACTIQUE,M,VERT,PAIRE

GANT TACTIQUE,M,VERT,PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,05 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG52JL36
  • N° de modèle du manufacturier G-EXTGODG-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant d'intervention
  • Couleur Vert
  • Poignet Auto-agrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau de garde-main Mousse, néoprène
  • Matériau des coutures Nylon contrecollé 3 couches 100D
  • Type de fermeture Auto-agrippante
  • Style de pouce Aile
  • Plage de température 32 à 200 Degrees F
  • Application Intervention, usage général, tir, mécanique, militaire, automobile, manipulation du verre, travail de la tôle, manutention
  • Taille M
  • Longueur 8 1/2 po
  • Doublure Non doublé
  • Matériau du dos Néoprène, nylon extensible
  • Matériau résistant aux coupures Aucun
  • Qualité de cuir Synthétique
  • Coupe Couture
  • Type de doigts Doigt complet
  • Normes CE EN388

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande