!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS,RÉSIST CHOCS,PAUME/BOUT DES DOIGTS RENFORCÉS,DOIGT ENTIER,M/8,NR,CUIR SYNTHÉTIQ/NYLON/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS,PAUME/BOUT DES DOIGTS RENFORCÉS,DOIGT ENTIER,M/8,NR,CUIR SYNTHÉTIQ/NYLON/TPR

MECHANIX WEAR

GANTS,RÉSIST CHOCS,PAUME/BOUT DES DOIGTS RENFORCÉS,DOIGT ENTIER,M/8,NR,CUIR SYNTHÉTIQ/NYLON/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST CHOCS,PAUME/BOUT DES DOIGTS RENFORCÉS,DOIGT ENTIER,M/8,NR,CUIR SYNTHÉTIQ/NYLON/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS,PAUME/BOUT DES DOIGTS RENFORCÉS,DOIGT ENTIER,M/8,NR,CUIR SYNTHÉTIQ/NYLON/TPR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 77,44 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article MXWMP3-55-009
  • N° de modèle du manufacturier MP3-55-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Avec une résistance aux chocs et une paume renforcée en deux parties et des bouts de doigts internes, ces gants en cuir synthétique noir de taille moyenne/huit présentent une coupe doigts entiers et une forme anatomique pour plus de confort. Ils présentent un poignet à fermeture scratch, un rembourrage en caoutchouc thermoplastique aux articulations, une paume en cuir synthétique et un dos en nylon.

Spécifications techniques

  • Article Gant d'intervention
  • Couleur Noir
  • Poignet Auto-agrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau de garde-main Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau des coutures Nylon
  • Type de fermeture Auto-agrippante
  • Style de pouce Aile
  • Normes CE EN 388
  • Taille M
  • Longueur 12 po
  • Doublure Tricot
  • Matériau du dos TrekDry
  • Matériau résistant aux coupures Aucun
  • Qualité de cuir Synthétique
  • Coupe Couture
  • Type de doigts Doigt complet
  • Application Militaire, services de police, opérations de maintenance et de réparation

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande