!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
GOUJON B7M 3/4X5-1/4UNC

GOUJON B7M 3/4X5-1/4UNC

APPROVED VENDOR

GOUJON B7M 3/4X5-1/4UNC close
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
GOUJON B7M 3/4X5-1/4UNC

GOUJON B7M 3/4X5-1/4UNC

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU22085.075.0525
  • N° de modèle du manufacturier U22085.075.0525
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.542 lb
Produit de remplacement suggéré
GOUJON B7M 3/4X5-1/4UNC,50/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 220,15 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Goujon entièrement fileté
  • Finition Ordinaire
  • Longueur hors tout 5-1/4 po
  • Direction de filetage Droite
  • Plage de température (F) -58 Degrees - 752 Degrees
  • Quantité par paquet 50
  • Type de filetage UNC
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Classe/qualité B7M
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 100,000
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Dureté Rockwell B99