!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GOUJON B7 7/8X10-1/2 UNC

GOUJON B7 7/8X10-1/2 UNC

APPROVED VENDOR

GOUJON B7 7/8X10-1/2 UNC close
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
GOUJON B7 7/8X10-1/2 UNC

GOUJON B7 7/8X10-1/2 UNC

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU22080.087.1050
  • N° de modèle du manufacturier U22080.087.1050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.461 lb

Spécifications techniques

  • Article Goujon entièrement fileté
  • Finition Ordinaire
  • Longueur hors tout 10-1/2 po
  • Direction de filetage Droite
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 125,000
  • Rencontre/dépasse ASTM A193
  • Dureté Rockwell C35
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 7/8 po
  • Classe/qualité B7
  • Classe 2A
  • Plage de température (F) 1 100 Degrees
  • Quantité par paquet 20
  • Type de filetage UNC