!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOUCH TETE CAR,1/2PO,AI 304,150PSI

BOUCH TETE CAR,1/2PO,AI 304,150PSI

APPROVED VENDOR

BOUCH TETE CAR,1/2PO,AI 304,150PSI close
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
BOUCH TETE CAR,1/2PO,AI 304,150PSI

BOUCH TETE CAR,1/2PO,AI 304,150PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,18 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LTW9
  • N° de modèle du manufacturier 40SQ112N012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 2618
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Classe de matériau 304
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Magnétique Non
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Normes ASTM-A-351 (matériau), ANSME B1.20.1 (filets), MSS-SP-114 classe 150 (pression nominale)