!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FUSIBLE SOLAIRE 20A

FUSIBLE SOLAIRE 20A

BUSSMANN

FUSIBLE SOLAIRE 20A close
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
FUSIBLE SOLAIRE 20A

FUSIBLE SOLAIRE 20A

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG14L651
  • N° de modèle du manufacturier PVS-R-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Fusible solaire
  • Tension nominale (CA) 600 VCA
  • Classe RK5
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Cylindrique
  • Interruption nominale 200 kA CA/10 kA CC
  • Longueur 5 po
  • Marque et série équivalentes Bussmann PVS-R
  • Matériau du corps Fibre de verre
  • Normes UL norme 248-12, classe RK5, homologué UL, guide JFGA, dossier E335324, photovoltaïque à UL 2579, composant certifié CSA C22.2
  • Ampères 20 A
  • Tension nominale (CC) 600 VCC
  • Série PVS-R
  • Vitesse Action rapide
  • Pour style de boîtier à fusibles Avec dispositif de refus
  • Taille de fusible Lo 5 po x dia. 13/16 po
  • Diamètre 13/16 po
  • Série équivalente PVS-R
  • Élément Simple