!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ACIER INOXYDABLE DE PELLE

ACIER INOXYDABLE DE PELLE

SANI-LAV

ACIER INOXYDABLE DE PELLE close
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
ACIER INOXYDABLE DE PELLE

ACIER INOXYDABLE DE PELLE

SANI-LAV

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 395,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4XKZ1
  • N° de modèle du manufacturier 4XKZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112004
  • PAGE DU CATALOGUE # 1083
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Pelle en acier inoxydable
  • Matériau de lame Acier inoxydable
  • Longueur de lame 14 po
  • Longueur, position prolongée 39 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Type de manche/poignée Poignée en D
  • Caractéristiques Finition polie électrolytiquement avec un endos lisse améliorant la résistance à la corrosion, améliore la finition d'une surface et facilite le nettoyage, idéal pour le déplacement de matériaux en gros, soudures ultra résistantes
  • Type de lame Pelle
  • Largeur de lame 10-1/2 po
  • Longueur hors tout 39 po
  • Couleur Argent
  • Conception de pelle Monopièce
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • Application Pour la manipulation de viandes, de produits laitiers, de fruits de mer, de volaille et d'aliments généraux, pêche commerciale, manipulation de matériaux, agriculture, applications chimiques et industrielles