!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SCELLANT,POLYVALENT,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -60 À 180 ° C,TRNSPRNT,90 ML,SILICONE

SCELLANT,POLYVALENT,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -60 À 180 ° C,TRNSPRNT,90 ML,SILICONE

DOW CORNING

SCELLANT,POLYVALENT,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -60 À 180 ° C,TRNSPRNT,90 ML,SILICONE close
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
SCELLANT,POLYVALENT,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -60 À 180 ° C,TRNSPRNT,90 ML,SILICONE

SCELLANT,POLYVALENT,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -60 À 180 ° C,TRNSPRNT,90 ML,SILICONE

DOW CORNING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,43 $ / CHAQUE
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
  • N° article DOW732CL90ML
  • N° de modèle du manufacturier 732CL90ML
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1884
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce mastic à usages multiples est une pâte de silicone monocomposant, sans affaissement, utilisée pour le collage et l'étanchéité industriels généraux. Le mastic de vulcanisation à température ambiante durcit en un caoutchouc flexible en 24 heures à température ambiante et à 50 % d'humidité. Ce mastic transparent reste stable et flexible dans une plage de température de -60 à 180°​C. Il a une rigidité diélectrique de 548.6 volts par mil. Ce produit est vendu dans un tube de 9

Spécifications techniques

  • Article Mastic d'usage général
  • Couleur Incolore