!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GARDE SECUR,LA 11-13/16 X H 9-29/64PO

GARDE SECUR,LA 11-13/16 X H 9-29/64PO

REPAR

GARDE SECUR,LA 11-13/16 X H 9-29/64PO close
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
GARDE SECUR,LA 11-13/16 X H 9-29/64PO

GARDE SECUR,LA 11-13/16 X H 9-29/64PO

REPAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 929,29 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG45HE71
  • N° de modèle du manufacturier TR-3B-300H240
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152204
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Garde de sécurité
  • Comprend Assemblage du bras avec interrupteur de verrouillage, écran rond
  • Caractéristiques Panneau rond de 300 mm x 240 mm, cette garde est spécialement conçue pour les larges forets radiales, un démarreur peut être nécessaire pour faire fonctionner le dispositif de verrouillage