!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

DAYTON

PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

DAYTON

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE30G461
  • N° de modèle du manufacturier 30G461
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouton-poussoir
  • Action Poussoir à action momentanée
  • Matériau de tête Plastique
  • Lunette Plastique
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Plaque à pression
  • Matériau de base Plastique
  • Taille 30 mm
  • Type d'opérateur Tête bombée de 40 mm
  • Forme de contact 1 NF
  • Couleur Rouge
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Classe NEMA 4, 4X et 13
  • Normes UL/CSA/CE
  • Matériau Plastique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande