!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POWERLUBER 18 V BATTERIE DOUBLE

POWERLUBER 18 V BATTERIE DOUBLE

LINCOLN

POWERLUBER 18 V BATTERIE DOUBLE close
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
POWERLUBER 18 V BATTERIE DOUBLE

POWERLUBER 18 V BATTERIE DOUBLE

LINCOLN

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article LNC1844
  • N° de modèle du manufacturier 1844
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112730
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Pile
  • Tension (V) 18 V
  • Style de poignée du pistolet à graisse Poignée pistolet
  • Coups par oz 50,0
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Argent
  • Longueur d'outil 19 po
  • Type de graisse Jusqu'à NLGI n Degrees 2
  • Batterie incluse/outil sans batterie Batterie incluse
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, pompe de remplissage
  • Type de rallonge de buse Tuyau flexible
  • Capacité de cartouche 14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau 30 po
  • Volume par minute 5 oz
  • Poids de l'outil 16 lb
  • Nb de vitesses 2