!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CABLE ALIMENTATION 3 PI

CABLE ALIMENTATION 3 PI

TRIPP LITE

CABLE ALIMENTATION 3 PI close
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
CABLE ALIMENTATION 3 PI

CABLE ALIMENTATION 3 PI

TRIPP LITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,24 $ / CHAQUE
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
  • N° article TPPP013003
  • N° de modèle du manufacturier P013-003
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • Article Cordon d'alimentation
  • Nb de conducteurs 3
  • Couleur de gaine Noir
  • Longueur de cordon 3 pi
  • Configuration de la fiche NEMA 5-15P, IEC-320 C5
  • Forme du cordon Rond
  • Désignation commerciale SVT
  • Normes Classé cUL, classé UL, RoHS
  • Taille de fil 18 AWG
  • Matériau de gaine PVC
  • Type de connexion NEMA 5-15P, IEC C5
  • Tension (V) 125 V CA
  • Intensité max. (A) 10,0 A
  • Température nominale -4 Degrees F à 140 Degrees F
  • D.E. nominal 0,24 po