!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CORDONS ALIMENTATION A/INTERRUPT 10

CORDONS ALIMENTATION A/INTERRUPT 10

POWER FIRST

CORDONS ALIMENTATION A/INTERRUPT 10 close
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
CORDONS ALIMENTATION A/INTERRUPT 10

CORDONS ALIMENTATION A/INTERRUPT 10

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,41 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS1KEG6
  • N° de modèle du manufacturier 1KEG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 155
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Spécifications techniques

  • Article Cordon d'alimentation
  • Nb de conducteurs 3
  • Couleur de gaine Noir
  • Longueur de cordon 10 pi
  • Configuration de la fiche NEMA 5-15P
  • Forme du cordon Rond
  • Désignation commerciale SJ
  • Normes UL817
  • Calibre/nb de conducteurs 16/3
  • Taille de fil 16 AWG
  • Matériau de gaine Caoutchouc
  • Type de connexion Fils nus
  • Tension (V) 125 V CA
  • Intensité max. (A) 10,0 A
  • Température nominale 32 Degrees F à 194 Degrees F
  • D.E. nominal 0,34 po
  • Caractéristiques spéciales Interrupteur à une vitesse