!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT A PLATE-FORME, CAPACITE DE

CHARIOT A PLATE-FORME, CAPACITE DE

APPROVED VENDOR

CHARIOT A PLATE-FORME, CAPACITE DE close
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
CHARIOT A PLATE-FORME, CAPACITE DE

CHARIOT A PLATE-FORME, CAPACITE DE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 441,60 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2PLG8
  • N° de modèle du manufacturier 2PLG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 913
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme à poignée pliable
  • Hauteur hors tout 37-1/2 po
  • Largeur hors tout 18 po
  • Hauteur de plate-forme 7"
  • Largeur de plate-forme 18"
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Deux côtés
  • Couleur Argent
  • Pliable Oui
  • Type de roulette Caoutchouc
  • Capacité de charge 660 lb
  • Longueur hors tout 60 po
  • Matériau de plateau Aluminium
  • Longueur de plate-forme 60"
  • Surface de la plateforme Nervurée
  • Type de manche/poignée Pliante
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 5 po