!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

HUBBELL OUTDOOR

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

HUBBELL OUTDOOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article HBLRWL148L454K3
  • N° de modèle du manufacturier RWL1-48L-45-4K-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Applique murale extérieure à DEL
  • Puissance (W) du luminaire 45 W
  • Répartition lumineuse - luminaires à grand faisceau et luminaires routiers Type III
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Indice de rendu des couleurs 70
  • Largeur 9-45/64 po
  • Ampoule incluse Oui
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareil Acrylique
  • Indice IP 65
  • Température de service max. 40 Degrees C
  • Hauteur de montage recommandée 12 à 15 pi
  • Caractéristiques spéciales Ailettes thermiques verticales cachées pour une dissipation optimale de la chaleur. Finition par peinture en poudre avec un indice de résistance au brouillard salin de 1 000
  • Garantie 5 ans, limitée
  • Finition de boîtier Bronze foncé
  • Lumens 5 500
  • Tension (V) 120 à 277 VCA
  • DEL de remplacement pour 70 - 100 W (sodium haute pression/halogénures)
  • Température de couleur 4 000 K
  • Hauteur 5 po
  • Profondeur 7 po
  • Durée de vie nominale Greater Than60 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium moulé sous pression
  • Comprend Adaptateur à montage rapide, optique Micro Strike à faible éblouissement, moyeux de conduit de 1/2 po
  • Lumens par Watt 123
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Type de douille Sans objet
  • Normes UL 1598, IP65, CSA, DLC
  • Longueur 7 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande