!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

HUBBELL OUTDOOR

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE close
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
APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

HUBBELL OUTDOOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 566,62 $ / CHAQUE
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
  • N° article HBLRWL148L254K4W
  • N° de modèle du manufacturier RWL1-48L-25-4K-4W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Applique murale extérieure à DEL
  • Puissance (W) du luminaire 25 W
  • Répartition lumineuse - luminaires à grand faisceau et luminaires routiers Type III
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Indice de rendu des couleurs 70
  • Largeur 9-45/64 po
  • Ampoule incluse Oui
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareil Acrylique
  • Indice IP 65
  • Température de service max. 40 Degrees C
  • Hauteur de montage recommandée 10 à 12 pi
  • Caractéristiques spéciales Ailettes thermiques verticales cachées pour une dissipation optimale de la chaleur. Finition par peinture en poudre avec un indice de résistance au brouillard salin de 1 000
  • Garantie 5 ans, limitée
  • Finition de boîtier Bronze foncé
  • Lumens 3 500
  • Tension (V) 120 à 277 VCA
  • DEL de remplacement pour 50 - 70 W (sodium haute pression/halogénures)
  • Température de couleur 4 000 K
  • Hauteur 5 po
  • Profondeur 7 po
  • Durée de vie nominale Greater Than60 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium moulé sous pression
  • Comprend Adaptateur à montage rapide, optique Micro Strike à faible éblouissement, moyeux de conduit de 1/2 po
  • Lumens par Watt 131
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Type de douille Sans objet
  • Normes UL 1598, IP65, CSA, DLC
  • Longueur 7 po