!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

HUBBELL OUTDOOR

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

APPLIQUE MURALE EXT DEL,AL,BRONZE FONCE

HUBBELL OUTDOOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 963,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article HBLPVL3180L4KUDB
  • N° de modèle du manufacturier PVL3180L4KUDB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Applique murale extérieure à DEL
  • Puissance (W) du luminaire 55 W
  • Répartition lumineuse - luminaires à grand faisceau et luminaires routiers Type III
  • Type de capteur (luminaires) Sans capteur
  • Température de couleur 4 000 K
  • Hauteur 15 po
  • Profondeur 8 po
  • Durée de vie nominale Greater Than60 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium
  • Comprend Lentille/charnière de porte et entrées de conduits latérales
  • Lumens par Watt 123
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Type de douille Sans objet
  • Normes UL 1598, CSA
  • Longueur 15 po
  • Lumens 6 826
  • Tension (V) 120 à 277 VCA
  • DEL de remplacement pour 175 - 250 W (sodium haute pression/halogénures)
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Indice de rendu des couleurs 70
  • Largeur 14-7/8 po
  • Ampoule incluse Oui
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareil Polycarbonate
  • Indice IP UL 1598
  • Température de service max. 40 Degrees C
  • Hauteur de montage recommandée 13 à 20 pi
  • Caractéristiques spéciales Lentille/charnière de porte inférieures pour une installation et un câblage faciles, intensité réglable de 0 - 10 V
  • Garantie 5 ans, limitée
  • Finition de boîtier Bronze foncé

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande