!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MICROMETRE PROFONDEUR 0-6PO

MICROMETRE PROFONDEUR 0-6PO

MITUTOYO

MICROMETRE PROFONDEUR 0-6PO close
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
MICROMETRE PROFONDEUR 0-6PO

MICROMETRE PROFONDEUR 0-6PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 436,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTT129-128
  • N° de modèle du manufacturier 129-128
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1992
  • Poids à l’expédition 1.59 lb

Spécifications techniques

  • Article Micromètre de profondeur
  • Résolution 0,001 po/0,01 mm
  • Longueur de la base 2-1/2"
  • Nb de tiges de mesure 6
  • Matériau d'enclume Acier trempé
  • Coffre inclus Oui
  • Comprend Arrêt de cliquet pour une force constante, serrage de la tige de mesure, boîtier en plastique
  • Nb de jauges 1
  • Matériau de mandrin Acier trempé
  • Type de tambour Cliquet
  • Plage 0 po à 6 po
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Style de base Complète
  • Diamètre de tige 0,157 po
  • Forme d'enclume Plate
  • Caractéristiques Tiges interchangeable de 4 mm avec mesure à recouvrement fournissent une large plage de mesure, la longueur de la tige peut être augmentée à 1 po ou 25 mm
  • Type de contre-écrou Serrage de tige
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
  • Forme du mandrin Plat