!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PANNEAU AFFICHAGE MESSAGE,VERT,DEL

PANNEAU AFFICHAGE MESSAGE,VERT,DEL

FEDERAL SIGNAL

PANNEAU AFFICHAGE MESSAGE,VERT,DEL close
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
PANNEAU AFFICHAGE MESSAGE,VERT,DEL

PANNEAU AFFICHAGE MESSAGE,VERT,DEL

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9 444,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article FSLMB1G
  • N° de modèle du manufacturier MB1-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Panneau d'affichage du message
  • Fixation Supports
  • Largeur hors tout 35-13/64 po
  • Hauteur de l'affichage 2-1/4 po
  • Hauteur des caractères 2 po
  • Pas physique 8 mm
  • Indice IP 67
  • Communications Câble de catégorie 5
  • Nb de faces 1
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Profondeur hors tout 4-13/16 po
  • Largeur d'affichage 28-1/2 po
  • Matériau d'armoire Polycarbonate
  • Couleurs disponibles Vert
  • Espérance de vie des DEL 100 000 h
  • Comprend Contrôleur intégré, trousse de quincaillerie, supports de montage