!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
GRAISSE SYNTH H PERFORM LB 8034 14.1 OZ

GRAISSE SYNTH H PERFORM LB 8034 14.1 OZ

LOCTITE

GRAISSE SYNTH H PERFORM LB 8034 14.1 OZ close
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
GRAISSE SYNTH H PERFORM LB 8034 14.1 OZ

GRAISSE SYNTH H PERFORM LB 8034 14.1 OZ

LOCTITE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article LCT36782
  • N° de modèle du manufacturier 36782
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # 2272
  • Poids à l’expédition 0.95 lb
Produit de remplacement suggéré
GRAISSE HAUTE PERFORMANCE,14OZ,CARTOUCHE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Cartouche 400 g (14 oz)
  • Huile de base Synthétique
  • Classification NSF du lubrifiant Qualité alimentaire H1
  • Couleur de graisse Havane
  • Température de service max. 500 Degrees F
  • Point de chute 500 Degrees F
  • Poids spécifique 0,95
  • Normes NSF, code de catégorie H-1, ACIA
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 14 oz
  • Épaississeur de graisse Sulfonate de calcium
  • Conteneur de graisse Cartouche
  • Point d'éclair 350 Degrees F
  • Usure à quatre billes Non déterminée
  • Capacité de charge Timken acceptable Non déterminée