!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 3/8-24

ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 3/8-24

APPROVED VENDOR

ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 3/8-24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 3/8-24

ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 3/8-24

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU12960.037.0002
  • N° de modèle du manufacturier U12960.037.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLCG CAT.C ZJ UNF 3/8-24,50/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,18 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Finition YELP (Yellow Passivated)
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Type de filetage UNF
  • Matériau Acier au carbone
  • Système de mesure Pouce

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande