!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LED TROFFER,3500K,5000L,50W

LED TROFFER,3500K,5000L,50W

CREE

LED TROFFER,3500K,5000L,50W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LED TROFFER,3500K,5000L,50W

LED TROFFER,3500K,5000L,50W

CREE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG43Y224
  • N° de modèle du manufacturier 43Y224
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.5 lb

Spécifications techniques

  • Type de lampe (luminaires) T8
  • Puissance électrique maximale du luminaire 50,0
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Longueur du luminaire 47-45/64 po
  • Hauteur du luminaire 4-3/4 po
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 35 Degrees C
  • Température de couleur 3 500 K
  • Lumens par Watt 100,0
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Largeur du luminaire 23-45/64 po
  • Article - luminaire Plafonnier encastré

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande