!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CLIGNOTANT GCH/FEU DE GABARIT À DEL,OVALE,SURFACE,13.5 V,AMBRE,5.42 X 2.28 X 1.33 PO,PC

CLIGNOTANT GCH/FEU DE GABARIT À DEL,OVALE,SURFACE,13.5 V,AMBRE,5.42 X 2.28 X 1.33 PO,PC

GROTE

CLIGNOTANT GCH/FEU DE GABARIT À DEL,OVALE,SURFACE,13.5 V,AMBRE,5.42 X 2.28 X 1.33 PO,PC close
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
CLIGNOTANT GCH/FEU DE GABARIT À DEL,OVALE,SURFACE,13.5 V,AMBRE,5.42 X 2.28 X 1.33 PO,PC

CLIGNOTANT GCH/FEU DE GABARIT À DEL,OVALE,SURFACE,13.5 V,AMBRE,5.42 X 2.28 X 1.33 PO,PC

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 99,14 $ / CHAQUE
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
  • N° article GRO54223
  • N° de modèle du manufacturier 54223
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce feu de position/clignotant latéral SuperNova à DEL est ovale, ambre et a un design de clignotant. Il possède une ampoule de 13.5 volts avec une durée de vie de trois ans et un courant nominal de 0.06 à 0.45 ampères. Il possède un montage en surface avec une extrémité en queue de cochon et une connexion à broche mâle, mesure 5.42 x 2.28 x 1.33 pouces et est fabriqué en polycarbonate.

Spécifications techniques

  • Article Lampe à DEL
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Type de lampe DEL