!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DEL D'IMMATRICULATION,ROND,14 V/0.05 A,PERMANENT,TRANSP/GRIS,1 1/8 X 1 1/8 X 7/8 PO,PC

LAMPE DEL D'IMMATRICULATION,ROND,14 V/0.05 A,PERMANENT,TRANSP/GRIS,1 1/8 X 1 1/8 X 7/8 PO,PC

GROTE

LAMPE DEL D'IMMATRICULATION,ROND,14 V/0.05 A,PERMANENT,TRANSP/GRIS,1 1/8 X 1 1/8 X 7/8 PO,PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE DEL D'IMMATRICULATION,ROND,14 V/0.05 A,PERMANENT,TRANSP/GRIS,1 1/8 X 1 1/8 X 7/8 PO,PC

LAMPE DEL D'IMMATRICULATION,ROND,14 V/0.05 A,PERMANENT,TRANSP/GRIS,1 1/8 X 1 1/8 X 7/8 PO,PC

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GRO60721
  • N° de modèle du manufacturier 60721
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Informations sur le produit

Cette lampe d'immatriculation à DEL MicroNova DOT est transparent, grise, ronde et a une conception monobloc durable. Elle dispose d'une extrémité filaire avec des connexions de fiche UBS minces de 0.180 pouce et d'un montage de style permanent. Son courant nominal est de 0.05 amp et l'ampoule de 14 volts offre une durée de vie de trois ans. Elle mesure 1 1/8 x 1 1/8 x 7/8 pouce et est fabriquée en polycarbonate.

Spécifications techniques

  • Article Lampe à DEL
  • Durée de vie de lampe 3 ans
  • Nb d'ampoules 1
  • Courant nominal 0.05 A
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Couleur Transparent / Gris
  • Tension d'ampoule (V) 14
  • Matériau Polycarbonate
  • Utilisé(e) pour Feux pour plaques d'immatriculation

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande