!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DEL 12W PAR30 63332

LAMPE DEL 12W PAR30 63332

GE LIGHTING

LAMPE DEL 12W PAR30 63332 close
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
LAMPE DEL 12W PAR30 63332

LAMPE DEL 12W PAR30 63332

GE LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GELLED12DP38W93040
  • N° de modèle du manufacturier LED12DP38W93040
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Spécifications techniques

  • Article DEL, faisceau large
  • Forme de l'ampoule PAR38
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Numéro de série LED12DP38W930/40
  • Puissance (W) 12,0
  • Couleur de lumière Blanc
  • Conformité Energy Star Oui
  • Angle de faisceau d'ampoule 40 Degrees
  • Température de couleur 3 000 K
  • Longueur hors tout 5-5/16 po
  • Tension (V) 120
  • Durée de vie nominale 25 000 h
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement