!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DÔME LED AVEC DÉTECTEUR MOUVEMENT,RECTANGULAIRE,12 V,BLANC,18.26 X 5 13/16 X 1PO,AL/ACRYLIQUE

LAMPE DÔME LED AVEC DÉTECTEUR MOUVEMENT,RECTANGULAIRE,12 V,BLANC,18.26 X 5 13/16 X 1PO,AL/ACRYLIQUE

GROTE

LAMPE DÔME LED AVEC DÉTECTEUR MOUVEMENT,RECTANGULAIRE,12 V,BLANC,18.26 X 5 13/16 X 1PO,AL/ACRYLIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE DÔME LED AVEC DÉTECTEUR MOUVEMENT,RECTANGULAIRE,12 V,BLANC,18.26 X 5 13/16 X 1PO,AL/ACRYLIQUE

LAMPE DÔME LED AVEC DÉTECTEUR MOUVEMENT,RECTANGULAIRE,12 V,BLANC,18.26 X 5 13/16 X 1PO,AL/ACRYLIQUE

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 225,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GRO61H91
  • N° de modèle du manufacturier 61H91
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # 791
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Plafonnier encastré à DEL Whitelight blanc. Rectangulaire, doté d'une technologie de détection de mouvement dans un boîtier en aluminium robuste à pièce unique. Comprend une lentille en acrylique amovible. Rendement lumineux élevé de 1 200 lumens, rendement lumineux standard de 940 lumens. Ampoule 12V avec un courant nominal de 0,02 à 1,7 A offre jusqu'à 3 ans de durée de vie pour cette lampe. Il a un montage permanent, une terminaison câblée et un enrobage encapsulé pour empêche

Spécifications techniques

  • Article Lampe à DEL
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Matériau Aluminium/acrylique
  • Utilisé(e) pour Éclairage intérieur
  • Durée de vie de lampe 3 ans
  • Nb d'ampoules 1
  • Courant nominal 0,02 A à 1,7A
  • Matériau de boîtier Aluminium/acrylique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande