!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLAFONNIER À DEL LUMIÈRE BLANCHE,OVALE,12 V/0.6 A,TRANSP,6.5 X 2.324 X 1.03 PO,ABS/ACRYLIQUE

PLAFONNIER À DEL LUMIÈRE BLANCHE,OVALE,12 V/0.6 A,TRANSP,6.5 X 2.324 X 1.03 PO,ABS/ACRYLIQUE

GROTE

PLAFONNIER À DEL LUMIÈRE BLANCHE,OVALE,12 V/0.6 A,TRANSP,6.5 X 2.324 X 1.03 PO,ABS/ACRYLIQUE close
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
PLAFONNIER À DEL LUMIÈRE BLANCHE,OVALE,12 V/0.6 A,TRANSP,6.5 X 2.324 X 1.03 PO,ABS/ACRYLIQUE

PLAFONNIER À DEL LUMIÈRE BLANCHE,OVALE,12 V/0.6 A,TRANSP,6.5 X 2.324 X 1.03 PO,ABS/ACRYLIQUE

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 68,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article GRO61G31
  • N° de modèle du manufacturier 61G31
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # 791
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Cette lampe dôme à DEL Whitelight possède un design ovale tranparent avec un support permanent et est idéale pour l'éclairage intérieur. Elle est dotée d'un boîtier en plastique ABS et acrylique, d'une extrémité à broche mâle et d'une ampoule de 12 volts avec un courant nominal de 0.6 amp qui offre jusqu'à 50 000 heures de durée de vie. Elle mesure 6.5 x 2.324 x 1.03 pouces.

Spécifications techniques

  • Article Lampe à DEL
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Matériau ABS/acrylique
  • Utilisé(e) pour Éclairage intérieur
  • Durée de vie de lampe 50, 000 h
  • Nb d'ampoules 1
  • Courant nominal 0,6 A
  • Matériau de boîtier ABS/acrylique