!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOUTON POUSSOIR ROUGE 22 MM

BOUTON POUSSOIR ROUGE 22 MM

SCHNEIDER ELECTRIC

BOUTON POUSSOIR ROUGE 22 MM close
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
BOUTON POUSSOIR ROUGE 22 MM

BOUTON POUSSOIR ROUGE 22 MM

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 199,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 1 394,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 7 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article TLQXB4BW34G5
  • N° de modèle du manufacturier XB4BW34G5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouton-poussoir illuminé
  • Action Momentanée
  • Matériau de base Métal
  • Forme de contact 1 NO/1 NF
  • Couleur Rouge
  • Type de module de lampe Pleine tension
  • Tension de lampe (V) 120 VCA
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Classe NEMA 1, 12, 13, 2, 3, 4, 4X
  • Normes CE, CSA, UL
  • Taille 22 mm
  • Type d'opérateur Bouton rond avec garde
  • Matériau de tête Métal
  • Lunette Métal chromé
  • Tension du module de lampe 120 VCA
  • Type de lampe DEL
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Nb d'opérateurs 1
  • Indice IP 66
  • Raccordement des bornes Plaque à pression