!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 88 MM DIA DE LA BROCHE 16 MM,200 X 28,5 X 23 MM,AC

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 88 MM DIA DE LA BROCHE 16 MM,200 X 28,5 X 23 MM,AC

MARR

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 88 MM DIA DE LA BROCHE 16 MM,200 X 28,5 X 23 MM,AC close
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
CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 88 MM DIA DE LA BROCHE 16 MM,200 X 28,5 X 23 MM,AC

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 88 MM DIA DE LA BROCHE 16 MM,200 X 28,5 X 23 MM,AC

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article MARFSP200GF
  • N° de modèle du manufacturier FSP200GF
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.39 lb

Informations sur le produit

Cette charnière en acier soudée est dotée d'un goupille fixe en acier d'une longueur de 88 mm et d'un diamètre de 16 mm. Elle mesure 200 x 28.5 x 23 mm et a une épaisseur de matériau de trois mm.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.