!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARN,SOUDE,ACIER,3 15/16 X 3/4 PO

CHARN,SOUDE,ACIER,3 15/16 X 3/4 PO

MARLBORO

CHARN,SOUDE,ACIER,3 15/16 X 3/4 PO close
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
CHARN,SOUDE,ACIER,3 15/16 X 3/4 PO

CHARN,SOUDE,ACIER,3 15/16 X 3/4 PO

MARLBORO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,90 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGH4PPP7
  • N° de modèle du manufacturier 4PPP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # 1783
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • Article Charnière soudable
  • Finition Usine
  • Trous Sans
  • Résistance à la ligature Non
  • Orientation Réversible
  • Hauteur du battant de cadre 3-15/16 po
  • Largeur du battant de cadre 3/4 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,630 po
  • Fixation Pleine surface
  • Matériau de goupille Acier
  • Matériau Acier
  • Capacité de charge 360 lb
  • Trous par feuille 0
  • Amplitude articulaire 360 Degrees
  • Hauteur du battant de porte 3-15/16 po
  • Largeur du battant de porte 3/4 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,630 po
  • Quincaillerie Non Inclus
  • Diamètre de goupille 3/8 po
  • Type de goupille Pas détachable