close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
VESTE HV CLASSE2 LIME G
- N° article CDR2RE35
- N° de modèle du manufacturier 2RE35
- N° de classification normalisée des produits et services 46181507
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.25 lb
Informations sur le produit
High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size L, Colour Lime, Fits Chest Size 50 In., Length 26-1/2 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010
Spécifications techniques
- Couleur Lime
- Article Veste haute visibilité
- Normes ANSI-ISEA 107
- Genre Unisex
- Classe ANSI 2
- Pour taille de poitrine 50 po
- Couleur de bande Argent
- Type de veste de circulation Veste de circulation
- Nb de poches (internes) 1
- Nb de poches (externes) 0
- Valeur ATPV Sans classement
- Caractéristiques Polyester Mesh
- Type de fermeture de veste Auto-agrippante
- Motif du dos U carré
- Matériau de veste Polyester
- Longueur de veste 27 po
- Famille de couleurs des bandes de veste Vert/jaune et argent
- Nb de poches avec fermeture 0
- Taille de veste Grand
Conformité et restrictions
-
Aucun