!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SERP,375CFM,2,0GPM,6X6-1/8X12-3/8

SERP,375CFM,2,0GPM,6X6-1/8X12-3/8

PRECISION COILS

SERP,375CFM,2,0GPM,6X6-1/8X12-3/8 close
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
SERP,375CFM,2,0GPM,6X6-1/8X12-3/8

SERP,375CFM,2,0GPM,6X6-1/8X12-3/8

PRECISION COILS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 501,26 $ / CHAQUE
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
  • N° article GFN5GEP2
  • N° de modèle du manufacturier 5GEP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.07 lb

Spécifications techniques

  • Article Serpentin de réchauffage
  • Nb d'alimentations 1
  • Longueur d'ailette 12 po
  • Hauteur de caisson 6-1/8 po
  • Matériau de caisson Acier galvanisé de cal. 16
  • Air libre en pi³/min avec vide de 25 po de mercure 55 Degrees F
  • Matériau de tube Cuivre
  • Épaisseur de paroi de tube 3/16 po
  • Chute de pression d'air 0,3 lb/po²
  • Matériau d'ailette Aluminium
  • Type d'ailette Sinusoïdale
  • Type de fluide Eau chaude
  • Connexion d'entrée/sortie 3/4 in
  • Capacité de débit 2,0 gal/min
  • Nb de rangées 2
  • Hauteur d'ailette 6 po
  • Profondeur de caisson 6 po
  • Type de connexion MPT, cuivre
  • Entrée d'air libre requise 103,7 Degrees F
  • Plage de température du congélateur/réfrigérateur 5/8 po
  • Débit d'air 375 pi³/min
  • Surface 0,50 pi²
  • Épaisseur d'ailette 0,006 po
  • Nb d'ailettes/po 10
  • Puissance calorifique 19 800 BtuH