!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DE TETE DEL 3AAA 80 LUMENS

LAMPE DE TETE DEL 3AAA 80 LUMENS

ENERGIZER

LAMPE DE TETE DEL 3AAA 80 LUMENS close
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
LAMPE DE TETE DEL 3AAA 80 LUMENS

LAMPE DE TETE DEL 3AAA 80 LUMENS

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,72 $ / CHAQUE
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
  • N° article EVRHDA32E
  • N° de modèle du manufacturier HDA32E
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Spécifications techniques

  • Article Phares.
  • Taille de pile/batterie AAA
  • Couleur du corps Bleu
  • Poids avec piles 3,1 oz
  • Type d'interrupteur Bouton-pression
  • Matériau de lentille Plastique
  • Modes d'éclairage 1
  • Comprend les batteries Oui
  • Nb de piles/batteries 3
  • Matériau du corps Plastique
  • Résistance aux chutes 1 m
  • Durée de vie de lampe Durée de vie
  • Technologie de la lumière DEL
  • Normes ANSI