Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce fusible temporisé de la gamme MDL est en en verre et mesure 1 1/4 x 1/4 pouce. Pour les surtensions momentanées et la protection contre les courts-circuits des moteurs, des petits transformateurs et des circuits de lampes témoin. Fonctionnellement égal à Ferraz Shawmet GDL et Littlefuse 313 (jusqu'à huit ampères), ce fusible a une capacité de coupure de 35A à 250 VCA et 10kA à 125 VCA. Ce fusible est conforme aux normes de certification CSA. Disponible par paquet de cinq fusibles.
Spécifications techniques
ArticleFusible
Tension nominale (CA)250 VCA
SérieSérie MDL
VitesseTemporisé
Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 57,21 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: